曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入 - AMPHENOL

The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housing
This RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170アズワン品番65-7570-50内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69132755RCP-00AMMA-SLM7001
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする