WURTH ELEKTRONIK
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入
WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします
仕様
●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086
アズワン品番
65-7712-88
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132904
615108150221R
¥
85,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください