曜日別特売

SparkFun FTDI Starter Kit - 5V

SparkFun FTDI Starter Kit - 5V - SPARKFUN

Description
The SparkFun 5V FTDI Starter Kit gives you just what you need to get started with FTDI FT232RL USB to serial IC. The pinout of the included board matches the FTDI cable standard to work with official Arduino and cloned 5V Arduino boards. It can also be used for general serial applications. The major difference with this board is that it brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector.
The SparkFun FTDI Basic Breakout was designed to decrease the cost of Arduino development and increase ease of use(the auto-reset feature rocks!). Our Arduino Pro and LilyPad boards use this type of connector.
The included cable is a USB 2.0 type B to Mini-B 5-pin black cable.

アズワン品番67-0424-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69134076KIT-18290
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする