SparkFun Raspberry Pi 4 Basic Kit - 8GB

SparkFun Raspberry Pi 4 Basic Kit - 8GB - SPARKFUN

Description
The Raspberry Pi 4 Basic Kit includes everything you'll need to get up and running with the new Raspberry Pi 4 8GB. The Pi 4 moves to a MicroHDMI Connector for monitors and a USB Type C connector for powering the board. Inside the kit you will find a MicroHDMI to HDMI cable and the Raspberry Pi wall adapter; two things needed to run the Pi, but that you probably didn't have sitting around already. The wall adapter provides 15.3W of power, enough to properly power the Pi and most projects.
From our previous kits, we've bumped the MicroSD card capacity up to 64GB as the Pi 4 is able to support more memory hungry projects. The card comes blank with no distribution allowing you to choose from a multitude of operating systems or projects that are built specifically for the Pi. The SD card adapter bundled with the MicroSD card makes it simple to upload the operating system of your choice using the SD card reader in most modern PCs and Laptops.
We've also thrown in our Qwiic Shim for Raspberry Pi, the quickest way to use I2C devices with the Raspberry Pi. If you're familiar with the Raspberry Pi environment and are looking to upgrade to the Pi 4, this is the kit for you! We recommend also picking up one of the Heat Sink Cases in the Hookup Accessories section below should your project be especially power hungry, such as running multiple displays at once.
Get Started with the Raspberry Pi 4 Model B Guide

アズワン品番67-0424-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69134365KIT-17980
37,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする