SARAYA(サラヤ)
アルペットHN 1L カセット 1ケース 6個入
食品の品質保持や包丁・まな板などの調理器具、機器類の除菌に。
中性なので安心してお使いいただけます。
仕様
●食品添加物●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈の有無:原液●使用方法:適量を噴霧、添加、浸漬、塗布●材質●▼容器(ボトル):PE●▼キャップ:PP●単品サイズ:W116×D84×H227mm●単品重量:984g●エタノール濃度:67.1w/w%(約74vol%)●スプレーは付属しておりません。
アズワン品番
67-2388-53
内容量
1ケース(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69147035
40034
¥
10,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください