曜日別特売
40034 アルペットHN 1L カセット 1ケース 6個入 SARAYA(サラヤ) 69147035

アルペットHN 1L カセット 1ケース 6個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(6個)注文コード69147035品番40034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,080

食品の品質保持や包丁・まな板などの調理器具、機器類の除菌に。
中性なので安心してお使いいただけます。

仕様●食品添加物●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈の有無:原液●使用方法:適量を噴霧、添加、浸漬、塗布●材質●▼容器(ボトル):PE●▼キャップ:PP●単品サイズ:W116×D84×H227mm●単品重量:984g●エタノール濃度:67.1w/w%(約74vol%)●スプレーは付属しておりません。アズワン品番67-2388-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする