Telegartner
イーサネットコネクタ PIN Cat 8.1
仕様
●オス/メス:PIN●LANカテゴリ:Cat 8.1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3865
アズワン品番
65-7783-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69148654
J00026A5005
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください