曜日別特売

ウサギの牧草スナック ハーブの香り 50g

ウサギの牧草スナック ハーブの香り 50g - ドギーマンウサギの牧草スナック ハーブの香り 50g - ドギーマンウサギの牧草スナック ハーブの香り 50g - ドギーマン

適度に硬い物を噛んで歯の元気をキープ!
カリカリと何度も噛んで、歯の伸びすぎ防止やストレスを発散します。
嗜好性の高いマメ科の牧草「アルファルファ」を加えました。
爽やかな香りのハーブ「ローズマリー」を配合しました。

仕様●原材料:脱脂大豆、小麦粉、コーングリッツ、パン粉、糖類、牧草(アルファルファ)、植物油脂、ローズマリー、シャンピニオンエキス、ソルビトール、ミネラル類(ナトリウム)、保存料(ソルビン酸)、着色料(黄4、青1)●保証成分:粗たんぱく質/20.0%以上、粗脂肪/9.0%以上、粗繊維/2.2%以下、粗灰分/4.2%以下、水分/10%以下●エネルギー:400kcal/100g●入数:1パック(50g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-39内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69149607-
420
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする