曜日別特売

ケーブル XBT911.0、XBTGT5、XBTN410用

ケーブル XBT911.0、XBTGT5、XBTN410用 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 1.8 m で、メス Sub-D 15 及び SUB-D 25 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBT911.0 、XBTGT5 、XBTN410●ケーブル長:1.8m●コード番号:220-8816アズワン品番65-7333-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69165348XBTZ908
43,200
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする