シャント ブラスエンド ±0.5 %
ABB SNT シリーズシャント( DC 電流用)は、60 mV 及び 150 mV の電圧で、最大負荷 0.25 Ω を dc の測定機器と組み合わせて使用する 付属の 2 極ケーブルは長さが 1 m で、抵抗 0.026 Ω に等しい 1.4 mm2 のセクションを備えています。プラグイン接続
仕様●電流 Max:50 A●出力電圧:60 mV, 150 mV●シャントのタイプ:ブラスエンド●許容差:±0.5 %●コード番号:225-6142
アズワン品番65-7313-53
内容量1個