スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車
女性でもラクラク運べる!
幅は85cmあるので、しっかりと荷物を積み込める。
女性の平均身長よりも低い高さの設計で、視界が広く、運びやすく、衝突事故も起こりにくいカゴ台車です。
仕様●素材:フレーム/スチール、底板/樹脂●サイズ:W85×D65×H120cm、内寸/W79×D62.1×H95cm●重量:25kg●耐荷重:100kg●樹脂製キャスター:直径15cm(ストッパー付き・無し×各2個)
アズワン品番65-8119-81
内容量1セット
女性でもラクラク運べる!
幅は85cmあるので、しっかりと荷物を積み込める。
女性の平均身長よりも低い高さの設計で、視界が広く、運びやすく、衝突事故も起こりにくいカゴ台車です。