タッチスクリーン 7インチ 154.9 x 93.9mm 4-wire Resistive
抵抗膜タッチスクリーン、AMT
4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。
高い光透過率
仕様●視野領域対角線サイズ:7インチ●視野領域寸法:154.9 x 93.9mm●アクティブ領域:152.4 x 91.44mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付)●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:152.4mm●アクティブ領域幅:91.44mm●外寸高さ:165mm●外寸幅:104mm●視野領域高さむ:154.9mm●視野領域幅:93.94mm●コード番号:710-5250
アズワン品番65-7259-89
内容量1個