WURTH ELEKTRONIK
なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 1000個入
仕様
●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4172
アズワン品番
65-7967-89
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69220779
97790603111
¥
37,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください