フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入
端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .
1 mm 2
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825
アズワン品番
65-7784-82
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69232040
1623780
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください