TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ 7極 40A 380 V 1箱 12個入
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプの 7 ポジションオスモジュールインサートです。端子 ポジションは 7 ポジションです
仕様
●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:380 V●オス/メス:オス●コード番号:219-3083
アズワン品番
65-7705-43
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69240345
T2111342101-000
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください