TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 3 1箱 6個入
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M20●メーカーサイズコード:3●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:191-9936
アズワン品番
65-7639-29
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69240546
T1320060120-000
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください