ペンスタンド ピアノ

ペンスタンド ピアノ セトクラフト ペンスタンド ピアノ セトクラフト ペンスタンド ピアノ セトクラフト ペンスタンド ピアノ セトクラフト

ピアノの音色が聴こえてきそうなステーショナリー。
内側の底にはクッション付き。

仕様●本体サイズ:幅7.2×奥行7.2×高さ9cm●本体重量:280g●個装サイズ:幅8.5×奥行8.2×高さ10.7cm●個装重量:312g●材質●▼レジン●生産国:中国 アズワン品番65-8913-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69240930 SCB-1143
1,600
1,598
1,758 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする