NORGREN
圧力スイッチ
仕様
●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219
アズワン品番
65-7971-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69268659
860820000000000
¥
48,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください