可視光送信機評価ボード

可視光送信機評価ボード - 内藤電誠町田製作所可視光送信機評価ボード - 内藤電誠町田製作所

LED光源で通信する可視光ビーコンシステム発信機
JEITA CP-1223に対応した可視光通信の送信機評価ボードです。
可視光通信(VLC:Visible Light Communication)とは、LED光源を高速に点滅させ、データを送信する技術です。
人の目には感じられないほどのスピードで点滅するため、日常生活で利用している様々な「灯り」を活用できます。
送信用F/Wソースを公開しているので、お客様のLED照明などに組み込んで評価することが簡単にできます。
マイコン(RL78/G12)を搭載したルネサス製の評価ボードを改造
コイン型リチウム電池で動作するので、場所を選ばずに評価が可能

仕様●外形寸法:56×71mm●電源電圧:3.0V(コイン型リチウム電池:CR2032)●消費電流:25mA●通信方式:サブキャリアなし 4PPM、4.8kbps●受信照度:-●使用環境:0℃~+40℃(結露なきこと)●20%RH~85%RH●保存環境:-15℃~+60℃(結露なきこと)●10%RH~85%RH●対応規格:JEITA CP-1223対応●【内容物】●VL-100-3T本体●ユーザーズマニュアル●コイン型リチウム電池(CR2032)●送信用F/Wソース(無償サンプル)アズワン品番67-0369-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69271870VL-100-3T
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする