楽ちんパック角型600ml クリアーブラック

楽ちんパック角型600ml クリアーブラック イノマタ化学

とにかく洗いやすい保存容器です。
フタをしたままレンジOKです。
フタと本体のフチがフラットなのでスポンジだけでしっかり洗えます。

仕様●サイズ:125×185×57mm●容量:600mL●カラー:クリアーブラック アズワン品番65-8981-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69272335 #1845
130
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69272335 #1845 82227409 1845 1845 楽ちんパック 角型 イノマタ化学 82227409 楽ちんパック 角型 イノマタ化学 1個(600mL) 119 税込131 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする