フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 3極 M12 ネジ
仕様
●極数:3●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:240-7293
アズワン品番
65-7501-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69273087
1419639
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください