AMPHENOL
丸型コネクタ 3極 M16 ケーブルマウント
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだピン●シリーズ:T3260●コード番号:229-2051
アズワン品番
65-7648-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69273105
T3260001U
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください