AMPHENOL
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け
仕様
●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0115
アズワン品番
65-7575-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69273385
8P-04PMMP-SF7001
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください