曜日別特売

丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M

丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M - Lumberg Automation

Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けメス電源レセプタクルコネクタは、4 ピンコンタクトを備えていて、ケーブル長は 1.7 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ハウジング材質: CuZn、ニッケルめっき コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2740アズワン品番65-7678-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6927344697890 RKF 40/11-02/1,7 M
4,130
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする