曜日別特売

丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M

丸型コネクタ 5極 108904 RSF 50/11-04/0 5 M - Lumberg Automation

Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備え、ケーブル長は 0.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2955アズワン品番65-7676-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69273480108904 RSF 50/11-04/0,5 M
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする