顔認識端末型サーモグラフィー カメラ分離型 4.3インチ

顔認識端末型サーモグラフィー カメラ分離型 4.3インチ bitstrong 顔認識端末型サーモグラフィー カメラ分離型 4.3インチ bitstrong

人体の体表温度検知専用に設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差±0.5℃の高精度サーモグラフィーです。
顔認証に使用する顔面追跡機能を使用して正確な測温領域を検出して精密な検温ができます。
測温距離が1 m、速度が0.5秒と高速のため、無人検温に最適ですので、新型コロナなど感染症対策の検査要員の作業量も大幅に減らすことができます。
他の機器との連携が不要で、異常検知の場合はサーモグラフィー画像のみを保存するため、来客者のプライバシー保護が可能なので、駅、イベント会場、病院などで不特定多数が対象の測温を目的とした入室管理に使用できます。
顔認証機能、ICカード読取り機能を持っており、他のシステムと連携した運用も可能なので企業、住居、工場、学校などでの入退出管理、勤怠管理に使用できます。
※本製品は医療機器ではありません。体温測定には医療機器の体温計を使用してください。
※パスワードを失念された場合、リセットが有料となりますことをご留意ください。

仕様●サーモグラフィ解像度:160×120●測温・顔認識距離:0.3~1 m●測温範囲:30~45℃●測温精度:±0.5℃●測温速度:0.5秒以下●温度異常・マスク非装着アラーム:音声(日本語)・画面表示、電子・モーター錠と連動設定可能●インターフォン受付機能:別売インドア端末コントロールタブレットと接続可能●顔認証速度・精度:0.2秒/人以下・99%以上●勤怠管理:出勤/退勤、休憩開始/終了、残業開始/終了●記憶容量:顔 3,000件、CIカード 5,000件、イベント 100,000件●ディスプレイ:4.3インチタッチパネル●インターフェース:LAN、RS-485、Wiegand、ロック制御、イグジットボタン、ドア接触入力、タンパー●電源:DC 12V/2A内蔵充電池●外形サイズ:85×227×30 mm●付属品:壁面設置金具、ACアダプター、本体端子コード、電源接続コード、コード接続用端子台、LCD保護シール、設置金具取り付け用ガイドシート、L型トルクスレンチ、壁面設置用ネジ●別売オプション:卓上設置スタンド、床設置スタンド、インドア端末(64-7814-98) アズワン品番65-3658-08 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69274627 DS-K1T341BMI-T
85,200
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする