近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサ
E2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。
特長と利点
PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●短絡過負荷保護:あり●コード番号:744-9847
アズワン品番65-7267-98
内容量1個