TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
検出器スイッチ プッシュボタン 表面実装 1 1セット 100個入
仕様
●入数:1チューブ(100個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:100 @ 30 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4035
アズワン品番
65-7810-88
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296659
JJKV0UG1300NOPPRTB
¥22,300
¥
21,980
¥24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください