フエニックス・コンタクト
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入
仕様
●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144
アズワン品番
65-7498-07
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69296939
1208086
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください