光ファイバコネクタ プラグ MPOFTV

光ファイバコネクタ プラグ MPOFTV AMPHENOL

仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:プラグ●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3604 アズワン品番65-7784-40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69297045 MPOFTV6MCZNN
133,000
129,800
142,780 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする