光電センサ ブロック形 検出範囲 0 → 700 mm
取り付けブラケット
ラベルセンサ、拡散
常にラベルがセンサに面しているため、ボトルのラベル検出に適しています。
亜鉛ダイキャストハウジング、スルホン化ポリエーテル操作パネル、アクリルレンズ、IP67 ファジー相互干渉防止機能 耐振動性: 100 G PNP → NPN の選択可能な出力 LED表示 入光時オン / 遮光時オンを選択可能 インジケータによる 2 回転感度調整 リップル: 10 % 消費電流: 40 mA 動作温度範囲: -25 → +55℃ 感知オブジェクト:紙ラベル 18% (最小グレイの用紙) 本体寸法( mm ): 20 x 23 x 59 WDH
- 仕様
- ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:Diffuse●検出範囲:0 → 700 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●材質:Die Cast Zinc●コード番号:745-0011
- アズワン品番
- 65-7327-40
- 内容量
- 1個
センサ の新着商品
カテゴリ














