三価ブラック ボタンCAP TKS 10×25 100本入

三価ブラック ボタンCAP TKS 10×25 100本入 - サンコーインダストリー

ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M10
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):25
表面処理名:三価ブラック

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-9547アズワン品番67-1515-88内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69308148A0-00-100T-0100-0250-04
6,523
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする