画像準備中

三価ブラック ボタンCAP TKS 10×25 100本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード69308148 品番A0-00-100T-0100-0250-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,523

ねじ長さ(mm):25
ねじ径(mm):M10
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):25
表面処理名:三価ブラック

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-9547 アズワン品番67-1515-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする