子どもへの虐待をなくそう 1R 1箱 100本入

子どもへの虐待をなくそう 1R 1箱 100本入 林製紙

贈答用トイレットペーパー1本巻
子どもを虐待から守るための心構えや虐待しそうになったときの対処方法をプリント。

仕様●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●プリント:虐待防止●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm) アズワン品番65-9645-68 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69330295 2976
8,660
8,598
9,458 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする