AMPHENOL
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:52.6mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5849
アズワン品番
65-7721-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69330855
ATM13-08PB-BM03
¥2,660
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください