手振れ軽減機能搭載 防振10倍双眼鏡 S2BL1021 STABILIZER
煩わしい手振れを軽減することのできる世界最小クラスの防振10倍双眼鏡です。
電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れを気にすることなくご覧いただけます。
レンズには全面マルチコートを施すことで明るくクリアな視界を実現します。
手になじむエラストマー外装の採用により双眼鏡をしっかりとホールドでき、さらに、ツイストアップ式のゴム見口は目に当てた際に心地よい使用感を提供、長時間の観察でも疲れにくくなっています。
バードウォッチングなどの自然観察から、コンサート・ライブ鑑賞、スポーツ観戦まで幅広くお使いいただけます。
遠くにある対象物を大きく見るときに。
人や動物、他対象物の監視に。
遠くにある対象物の確認に。
仕様●倍率(倍):10●レンズ寸法(mm):21●実視界(°):4.8●最短合焦距離(m):2.7●幅(mm):130.6●奥行(mm):119●全高(mm):65.1●アイレリーフ(mm):15●高さ(mm):65.1●プリズム:ダハプリズム●コーティング:フルマルチコート●1000m先視界:83.8m●ひとみ径:2.1mm●明るさ:4.4●アイレリーフ:15mm●電源:単3アルカリ乾電池1本(別売)●材質/仕上:光学ガラス・アルミダイキャスト、エラストマー樹脂●セット内容/付属品:本体、レンズキャップ、ケース、レンズクロス、取扱説明書●注意:失明の恐れがあるため、絶対に太陽を見ないでください。●原産国:中国●コード番号:269-2440
アズワン品番67-2209-59
内容量1個