ムサシ ムサシの 農業機械 ムサシの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ ムサシの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 充電式ハンディ&ポールバリカン用替刃250mm 充電式ハンディ&ポールバリカン用替刃250mm 注文コード 69332255 注文コード 69332255 充電式ハンディ&ポールバリカン用の替刃です。 三面の刃で切れ味抜群です。 仕様●刈込幅(mm):250●適合機種:PL5002●適合機種:PL-5002●原産国:中国●コード番号:382-7206 アズワン品番67-2237-38 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 H-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69332255 H-100 ¥5,171 ¥5,098 ¥5,098 ¥5,608 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ 太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業 税込¥26,378~ ¥23,980~ 高枝充電(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 税込¥58,278~ ¥52,980~ 高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業 税込¥48,378~ ¥43,980~ YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット YARD FORCE 税込¥16,500 ¥15,000 バスケットへ コード式ヘッジトリマー EARTH MAN 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 太丸剪定25用替刃 ニシガキ工業 税込¥758~ ¥689~ 太丸剪定32用替刃 ニシガキ工業 税込¥945~ ¥859~ セパレート接続用ユニットセット ニシガキ工業 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 充電器(1.0A)16.8V用 ニシガキ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 高枝充電用刃セット ニシガキ工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ) ゼノア 税込¥19,778~ ¥17,980~ 充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード) アイリスオーヤマ 税込¥329 ¥299 バスケットへ 玄米・野菜低温貯蔵庫 アルインコ 税込¥230,780~ ¥209,800~ 玄米保管庫 アルインコ 税込¥23,078~ ¥20,980~ もみ保管庫 アルインコ 税込¥96,778~ ¥87,980~ 白米・玄米用定温米びつクーラ アルインコ 税込¥59,378~ ¥53,980~ 玄米・野菜低温貯蔵庫 TNR14A用中間棚 アルインコ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 玄米・野菜低温貯蔵庫 TNR21A/TNR28A用中間棚 アルインコ 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミバリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション シェアする マイページ 最近見た商品