Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20