単3型 Ni-MH ニッケル水素充電池

単3型 Ni-MH ニッケル水素充電池 BPS(電池企画販売)

使い分けに便利な8色充電式ニッケル水素電池です。
少ない自然放電、メモリー効果
従来のニッケル水素充電池は充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、RAINBOW充電池なら自然放電が少なく、半年で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、使えたいときにすぐ使えて便利です。

仕様●電圧:1.2V●容量:2100Ah●電池:単3形●種類:ニッケル水素充電池●色:パープル、ブルー、スカイブルー、ライム、イエロー、オレンジ、レッド、ピンク●充電可能回数:約1000回 アズワン品番67-0361-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69364254 BPS-3NIJI8P
2,730
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする