SOUTHCO
丁番 表面実装 ステンレススチール
打ち抜きヒンジ構造 高光沢仕上げを選択可能 カバー付きヒンジオプション
仕様
●材質:ステンレススチール●本体種類:表面実装●長さ:38mm●幅:38.2mm●厚さ:9mm●取付方法:ネジ●コード番号:192-5489
アズワン品番
65-7938-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69366844
N6-4E-422-24
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください