AMPHENOL
同軸コネクタ ジャック パネルマウント
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-10-RFX●コード番号:220-5450
アズワン品番
65-7714-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69370780
031-10-RFX
¥970
¥
949
¥1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください