SAMTEC
同軸変換アダプタ HD BNC ジャック 1セット 100個入
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●アダプタタイプ:BNCジャック●アダプタタイプA:HD BNC●オス/メス A:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6684
アズワン品番
65-7676-58
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371620
HDBNC-J-P-GN-ST-BH1
¥88,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください