配線ダクト
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフアウトレットが 4 つあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN●コード番号:211-0432
アズワン品番65-7386-60
内容量1個
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 100 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフアウトレットが 4 つあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます