配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 1000 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。10 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L+PEN です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0449
アズワン品番65-7385-98
内容量1個
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 1000 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。10 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L+PEN です