徘徊わかーる9000携帯タイプ フロアセンサー+送信機+ポータブル受信機
マットを踏んだ時にアラーム音かバイブレーションでお知らせします。
920mHz帯の周波数(LoRa)を利用しているため、中継器不要で長距離通信が可能です。
仕様●仕様:フロアセンサー+送信機+ポータブル受信機●★入数:1セット●無線到達距離:1~2km(直線見通し)100~300m(屋内)●材質:フロアセンサー/PVC(塩化ビニル樹脂)、送信機・ポータブル受信機/ABS樹脂●サイズ:幅450×横800×厚み4.5mm●電源:送信機/ボタン電池CR2032×1(テスト用付属)、受信機/ACアダプターまたはリチウムイオン充電池 ※いずれも付属●セット内容:フロアセンサー、送信機、ポータブル型受信機
アズワン品番7-6494-01
内容量1セット
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69378376 | SH9000-P | 55122928 | SH9000-P |
![]() |
徘徊わかーる9000(携帯タイプ) | エクセルエンジニアリング | 1組(1個) | ¥68,980 税込¥75,878 | 注文コードが変更になりました。 |