アークランドサカモト
茶こし
用途
かつおぶし、煮干等の煮出しの際に
仕様
おも湯作り、麦茶、紅茶、日本茶の茶こしに、昆布の出し取り、みそこしに
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
65
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112428
V-320
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください