HONEY COOK
レードル
用途
スープ、汁物をすくう際に
仕様
サビにくいステンレス製
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
容量(mL)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112367
PR1896
両口
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
69112376
PR1895
横口
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください