WIZ'A
おろし
用途
大根おろしを作る際に
仕様
引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、
材質
本体:青竹
色
ベージュ
生産国
日本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112200
PR1760
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください