WIZ'A
スプーン
仕様
燕三条製
材質
本体:ステンレス鋼
色
シルバー
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
頭部寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112218
A240
ティースプーン
柄:約80
約50×30
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
69112254
A244
デザートスプーン
柄:約115
約60×35
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください