曜日別特売

フォーク

フォーク - WIZ'Aフォーク - WIZ'Aフォーク - WIZ'Aフォーク - WIZ'Aフォーク - WIZ'Aフォーク - WIZ'A
仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼シルバー爪数4食器の種類洋食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
頭部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン69112227A241ケーキフォーク約80×30
400
399
439(税込)
翌々日出荷
メイン69112245A243デザートフォーク約60×23
500
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする